Nyomaték csavarhúzó digitális kijelzővel, cserélhető penge befogóval 50 cNm

Cikkszám: 659912 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 59,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DigiTorque V2
Maximális nyomaték 50 cNm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±6 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 107 mm
Nyomatéktartomány 10 cNm - 50 cNm
Nyomatéktartomány 0,1 Nm - 0,5 Nm
Felbontás 1 cNm
Kijelzés digitális
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma cserélhető penge
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása digitális, állítható
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm; lbfin
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 56 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659912 50
EAN / GTIN 7610733276226
Gyártó száma 9318.A 10-50 cNm

Leírás

Kivitel:

Az erős nyél bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
A nyomaték beállítása szerszám nélkül a sapka húzásával és forgatásával történik. A beállított nyomatékérték kijelzése a leolvasó ablakon látható (digitális kijelző a nyél végén). Beépített elektronika NFC interfésszel. Ügyfél által cserélhető elem (CR 1/3 N; 3V gombelem). Mértékegységek: Nm, lbfft.
Cserélhető pengék befogásához (669605669608 sz.).

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.