Click-Torque XP 2 Preset, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10.0 Nm x 10-50 Nm

Cikkszám: 05075671010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075671010
EAN / GTIN 4013288206213
Gyártó száma 05075671010
L-szám L60020 4221

Leírás

Leírás:

  • nyomatékkulcs előre beállított nyomatékérték-vel minden olyan alkalmazáshoz, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül módosítható.
  • A robusztus kioldó mechanizmus tisztán hallható és tapintható trigger jelet biztosít a beállított nyomaték elérésekor.
  • Cserélhető behelyező szerszámokhoz használható jobb és bal oldali meghúzáshoz belső négyzetes tartóval.
  • Kérésre a kívánt nyomatékérték alapértelmezett beállítása a megadott mérési tartományon belül lehetséges.

Előny:

  • Előre beállított, rápattintható nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera kialakításban
  • Biztonságosan adagolt erő: A beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik
  • Az előre beállított forgatónyomaték a vizsgálati laboratóriumban a mérési tartományon belül módosítható
  • Méréstartomány: 10-50 Nm; pontosság +/- 2 % a DIN en ISO 6789-1:2017-07 szerint
  • Négyszögletes foglalattal (9x12 mm) cserélhető behelyező szerszámokhoz; jobb és bal oldali meghúzás

Tartalom:

  • Click-Torque XP 2 előkészlet, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 10-50 Nm, 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm

Figyelem:

FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (10 - 50 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 10 Nm): 05075671001