Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szögsatu 50 mm

Cikkszám: 862510 50

Termékadatok

Technikai adatok

Max. befogható tartomány 50 mm
Súly 1,2 kg
Termék fajtája Szögsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862510 50
Gyártó száma 450-050

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°). Mozgatható szorítópofák különböző anyag-keresztmetszetekhez.

Felhasználás:

Munkadarabok szögpontos befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.