Szögsatu, könnyű kivitel 60 mm

Cikkszám: 862700 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. áteresztés 60 mm
Pofamagasság 36 mm
Befogható tartomány 2 azonos munkadarabnál 100 / 100 mm
Befogható tartomány 2 különböző munkadarabnál 25 / 140 mm
Termék fajtája Szögsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862700 60
EAN / GTIN 4008158010410
Gyártó száma WS6

Leírás

Kivitel:

Fémtest műanyag bevonattal, befogási szög 90°. Mozgatható szorítópofák, ezért különböző anyag- keresztmetszetekhez is alkalmas.

Felhasználás:

Lapos anyagok, szelvények, stb. szögpontos befogásához csavarozáskor, ragasztáskor, stb. Hegesztő szorítóként nem használható.
Gyorsbeállítási lehetőséggel.