Kézi sikattyú 160 mm

Cikkszám: 863000 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofaszélesség 58 mm
Befogási tartomány 35 mm
Termék fajtája Sikattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 863000 160
EAN / GTIN 4027474535469
Gyártó száma 101-160

Leírás

Kivitel:

Szár nagy szilárdságú ötvözött nemesíthető acélból, horganyzott. Széles pofa prizmával. Megerősített szárak biztonságos csuklóvezetéssel és rejtett speciális rugóval.
Trapézmenetes orsó és szárnyasanya.

Alkatrész:

863100 sz. pótorsó. Kérjük adja meg a kézi sikattyú méretét is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz