Temperöntvény pillanatszorító 200 mm

Cikkszám: 860050 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 200 mm
Csúszósín keresztmetszet 27×7 mm
Kinyúlás 100 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860050 200
EAN / GTIN 4045197559630

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.
Mozgó szorítókar visszacsúszás elleni biztosítással, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől.
A mozgatható nyomólemez az integrált orsórögzítéssel megakadályozza az orsó kioldását vibráció esetén. Maximális erőátvitel a jó fogású Haptoprene felületű és ütésálló polipropilén magos erős nyélnek köszönhetően. Csúszásmentes felületszerkezet nedves vagy olajos kéz esetén is.
A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Szabvány:

DIN 5117

Alkatrész:

Védősapka 860051 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz