Rugós pillanatszorító 25 mm

Cikkszám: 860350 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
378 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 25 mm
Kinyúlás 30 mm
Súly 0,02 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860350 25
EAN / GTIN 4008158028583
Gyártó száma XC2

Leírás

Kivitel:

Könnyű és kézre álló kivitel ergonomikus fogantyúkkal. Mozgó érintkező felület, melyek optimálisan illeszkednek a különböző kontúrokhoz.