Párhuzamos pillanatszorító 87 mm

Cikkszám: 862200 87
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 50 mm
Befogási tartomány 87 mm
Orsómenet M8
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862200 87
EAN / GTIN 4008158006826
Gyártó száma PA70

Leírás

Kivitel:

Pofák teljes egészében acélból, párhuzamos beállítás 2 menetes orsóval, fényes horganyzással.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz