Párhuzamos pillanatszorító 60 mm

Cikkszám: 862200 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kinyúlás 35 mm
Befogási tartomány 60 mm
Orsómenet M6
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862200 60
EAN / GTIN 4008158006802
Gyártó száma PA55

Leírás

Kivitel:

Pofák teljes egészében acélból, párhuzamos beállítás 2 menetes orsóval, fényes horganyzással.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz