Nagy kinyúlású pillanatszorító 500/800 mm

Cikkszám: 860300 500/800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 45×12 mm
Befogási tartomány 800 mm
Kinyúlás 500 mm
Súly 10,1 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860300 500/800
EAN / GTIN 4008158012889
Gyártó száma TGN80T50K

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú temperöntvény szorítókarok, nagy szorítási mélységhez; tömör profil sínek recézéssel. Könnyen járó acélorsó trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Pillanatállítás, biztonságos szorítás. T-csapos meghúzás, nagy szorítóerő csekély erőkifejtés mellett. Akár 7000 N szorítóerő.
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
    Kinyúlás / befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz