Moment csavaros szorító,szélesség 300mm

Cikkszám: 272A.300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272A.300
EAN / GTIN 3148511630037
Gyártó száma 272A.300
L-szám L60130 4577

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon pontos szorítás a forgás nélküli szorításnak köszönhetően
  • sín edzett, a biztonságos szorítás érdekében barázdált felületek, dönthető golyós nyomólemez
  • lakkozott, sín horganyzott.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Fesztávolság [mm]: 300
  • T [mm]: 80
  • [kg]: 1,700