Magnézium egykaros szorító 160 mm

Cikkszám: 860750 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 20×5 mm
Befogási tartomány 160 mm
Kinyúlás 80 mm
Súly 0,29 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860750 160
EAN / GTIN 4008158027234
Gyártó száma KLI16

Leírás

Kivitel:

Csúszókengyel és fix kengyel magnéziumból (présöntéses eljárással készült), rendkívül szilárd és különlegesen könnyű. Sín húzott matt acélból, galvanikus horganyzással. Szorítókar, mozgatható nyomólemez és a rögzítő üvegszál erősítésű műanyagból, törésbiztos. Fix kengyel levehető műanyag fedéllel, alatta keresztprizma a kerek alkatrészek befogásához. Szorítókar önreteszelő fogszegmenssel. Nyitás kioldóval.

Felhasználás:

A gyors és fáradságmentes befogáshoz közepes szorítónyomással.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz