Könnyű temperöntvény pillanatszorító 300 mm

Cikkszám: 860200 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 300 mm
Csúszósín keresztmetszet 29×9 mm
Kinyúlás 120 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860200 300
EAN / GTIN 4008158014487

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.
A nyomófelületeken műanyag védősapkával.

Szabvány:

DIN 5117
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz