Gyorsszorító 450 mm

Cikkszám: 860271 450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 19×6 mm
Befogási tartomány 450 mm
Kinyúlás 60 mm
Maximális szorítóerő 2 000 Nm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860271 450
EAN / GTIN 4008158040820
Gyártó száma GK45

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású 2 komponenses műanyag markolat, barnított sín húzott acélból. Üvegszál erősítésű műanyag ház, könnyen járó trapézmenet billenthető nyomólappal. Kioldó karral a gyors állításhoz.

Felhasználás:

Rendkívül rugalmas és még a legszűkebb helyviszonyok között is használható, (max. 2000N) szorító nyomáshoz.