Csavaros gyorsszorító 0 - 600 mm

Cikkszám: 272.600L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272.600L
EAN / GTIN 3148511628652
Gyártó száma 272.600L
L-szám L60130 5201

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: a mély befogókar és a széles munkadarabok befogásához szükséges csúszka további előnyeivel
  • torokmélység: 150 mm

Jellemző:

  • A max. [mm]: 600
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 740
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Fesztávolság [mm]: 600
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3,900