C-csavarszorító 150 mm

Cikkszám: 861550 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Orsóvastagság 18 mm
Befogási tartomány 150 mm
Kinyúlás 95 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 861550 150
EAN / GTIN 4008158019222
Gyártó száma SC150

Leírás

Kivitel:

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 22000 N.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz