C-csavarszorító 100 mm

Cikkszám: 861550 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Orsóvastagság 16 mm
Befogási tartomány 100 mm
Kinyúlás 75 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 861550 100
EAN / GTIN 4008158019208
Gyártó száma SC100

Leírás

Kivitel:

C-Form, acélból kovácsolt, nemesített. Erős trapézmenetes és mozgatható nyomólapos orsó.

Felhasználás:

Maximális szorítóerő akár 22000 N.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz