Acél gyorsszorító 160 mm

Cikkszám: 860550 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 179 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 15,5×7,5 mm
Befogási tartomány 160 mm
Kinyúlás 80 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860550 160
EAN / GTIN 4045197335074

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acélorsó trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Barnított orsó. Műanyag védősapkával.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz