Acél gyorsszorító 1250 mm

Cikkszám: 860500 1250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 28×11 mm
Befogási tartomány 1 250 mm
Kinyúlás 120 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860500 1250
EAN / GTIN 4008158034294
Gyártó száma GZ125

Leírás

Kivitel:

Sín / fix kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, nemesítve és galvanikus horganyzással. Könnyen járó acél trapézmenetes orsó, barnított.
Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől. Akár 6000 N szorítóerő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz