Acél egykaros szorító 300 mm

Cikkszám: 860600 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 300 mm
Csúszósín keresztmetszet 28×11 mm
Kinyúlás 140 mm
Súly 2,3 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860600 300
EAN / GTIN 4008158034430
Gyártó száma GH30

Leírás

Kivitel:

Sín / kengyel húzott matt acélból, csúszókengyel süllyesztékben kovácsolt acélból, egyenként nemesítve és galvanikus horganyzással. Szorítókar önreteszelő fogszegmenssel. Kioldóval nyitható. Mozgatható nyomólemez, porszórt bevonatú szorítókar.
Maximális befogóerő 8500 N.

Felhasználás:

A gyors és fáradságmentes befogáshoz nagy szorítónyomással.
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz