Áttűzhető egykezes pillanatszorító 450 mm

Cikkszám: 860286 450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 20×6 mm
Feszítési szélesség 200 mm - 715 mm
Befogási tartomány 450 mm
Kinyúlás 90 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860286 450
EAN / GTIN 4062406276607

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású 2 komponenses műanyag markolat, barnított sín húzott acélból. Szerszám nélkül átalakítható feszítésre, a felső részen lévő intelligens kioldó mechanikának köszönhetően. Kioldó karral a gyors állításhoz.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, kényelmes egykezes használat a (max. 2000 N) szorító nyomás érdekében.