Áttűzhető egykezes pillanatszorító forgatható markolattal 600 mm

Cikkszám: 860288 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése EZ360
Csúszósín keresztmetszet 18×5 mm
Feszítési szélesség 195 mm - 765 mm
Befogási tartomány 600 mm
Kinyúlás 80 mm
Maximális szorítóerő 1 400 Nm
Súly 1,06 kg
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860288 600
EAN / GTIN 4008158042015
Gyártó száma EZ360-60

Leírás

Kivitel:

Felső- és alsórész üvegszál erősítésű poliamidból. Üreges profilsín barnított acélból. A műanyag ház védi a szorító mechanikát a portól és a forgácsoktól. A markolat egyrészről úgy pozícionálható, hogy optimális pumpálási pozíció és ezáltal jobb erőkifejtés legyen elérhető. Másrészt a markolat a szorítási folyamat után a munkaterületről is kifordítható. Ezáltal több szorító is használható a legszűkebb helyen.
  • 2 komponensű műanyag markolat pumpakarral.
  • Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a markolat elhelyezését a sín körül.
  • 12 fokozatú reteszelő mechanika a szorítási pozíció biztonságos megtartásához.
  • Nagy szorítófelületek levehető védősapkákkal.
  • Akár 1400 N szorítóerő.
  • Szerszám nélküli áthelyezés szorításról feszítésre.
  • Egykezes használat erőfeszítés nélkül.