Átkapcsolható egykezes gyorsszorító 300 mm

Cikkszám: 860280 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csúszósín keresztmetszet 20×5 mm
Feszítési szélesség 75 mm - 380 mm
Befogási tartomány 300 mm
Kinyúlás 85 mm
Maximális szorítóerő 1 200 Nm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860280 300
EAN / GTIN 4008158028538
Gyártó száma DUO30-8

Leírás

Kivitel:

Sínek húzott acélból, barnított. Csúszókengyel, fix kengyel, ház és kar üvegszál erősítéses poliamidból (törhetetlen). A nagy, sík szorítófelületek lehetővé teszik a sínek körüli befogást. Praktikus tekerőgomb a szorításról a feszítésre való gyors átkapcsolás érdekében. Kioldó karral a gyors állításhoz.

Felhasználás:

Univerzálisan felhasználható, kényelmes egykezes használat a csekély szorítóerő (max. 1200 N) érdekében. Szorítás és feszítés gyors átkapcsolással.