{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csúszósín keresztmetszet | 20×5 mm | |
Feszítési szélesség | 75 mm - 235 mm | |
Befogási tartomány | 160 mm | |
Kinyúlás | 85 mm | |
Maximális szorítóerő | 1 200 Nm | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 860280 160 | |
EAN / GTIN | 4008158028521 | |
Gyártó száma | DUO16-8 |