Villanyszerelő táska nylonszövetből

Termékszám: 690850
72,00 €
plusz az aktuális ÁFA. plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Készleten
41 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámtárolás módja: Tartó

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámtárolás módja Tartó
Belső méret hossz 300 mm
Belső méret szélesség 120 mm
Belső méret magasság 320 mm
Súly 1,3 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer
Cikkszám 690850
EAN / GTIN 8024482015613
Gyártó száma PSS COMPACT BAG

Leírás

Kivitel:

Ellenálló, víztaszító nylonszövetből készült táskák. Szabadalmaztatott tárolórendszer 2 kivehető, törésálló szerszámbetéttel és 2 tárolódobozzal kis alkatrészekhez.

Downloads & documents

Services & product advisors

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A szakszámok alapján saját terkmékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz