Utazótáska 110 l

Cikkszám: 091476 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Mélység 370 mm
Szélesség 680 mm
Magasság 370 mm
Térfogat 110 l
Festék fekete
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091476 110
EAN / GTIN 7330509326770

Leírás

Kivitel:

Utazótáska vízlepergető poliészter szövetből TPU bevonattal és 110 liter űrtartalommal. A párnázott vállpántnak köszönhetően hátizsákként is kényelmes hordozni.
Méretk: 68 × 37 × 37 cm (Sz × Ma × Mé).
  • kerekekkel és szilárd aljrésszel
  • Beépített teleszkópos nyél az egyszerű kezelhetőség érdekében
  • Címtartó zseb