Univerzális táska 4 fiókkal és kerekekkel

Cikkszám: 691730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: bőr
  • Szerszámtárolás módja: Szerszámtartó

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag bőr
Szerszámtárolás módja Szerszámtartó
Belső méret hossz 410 mm
Belső méret szélesség 220 mm
Belső méret magasság 310 mm
Súly 6 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Gyártó száma 44500581

Leírás

Kivitel:

Kihúzható fiókokkal törésálló, olajnak, savnak és benzinnek ellenálló polietilénből; betétekkel és bordákkal egyedileg felosztható. A zárt táskában még a legkisebb alkatrészek sem keveredhetnek össze. Elülső oldal, oldalfalak és fenék külön megerősítve, az élek alumínium profilokkal megerősítve.
Mint a 691720 sz., azonban teleszkópos fogantyúval és könnyen járó kerekekkel.

Tartalom:

Táska elválasztókkal együtt:4 db 691760 sz. elválasztó 4 db 691750 sz. betéttálca 8 db 691770 sz. kisméretű elválasztó (Ezekkel az elemekkel 1 fiók osztható fel.)

Opcionális tartozék:

691750691770 sz. fiókrendező és 691780 sz. fiókrendező készlet.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek