{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; repüléshez alkalmas; egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 670 mm | |
Külső méret szélesség | 510 mm | |
Külső méret magasság | 372 mm | |
Belső méret hossz | 580 mm | |
Belső méret szélesség | 440 mm | |
Belső méret magasság | 330 mm | |
Térfogat | 84,2 l | |
Zárak száma | 4 | |
Oldalsó fogantyúk száma | 2 | |
Kerekek száma | 2 | |
Maximális teherbírás | 62 kg | |
Súly | 12,7 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692930 5833 | |
EAN / GTIN | 8024482008769 | |
Gyártó száma | 5833.B |