{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; repüléshez alkalmas; egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 520 mm | |
Külső méret szélesség | 435 mm | |
Külső méret magasság | 230 mm | |
Belső méret hossz | 480 mm | |
Belső méret szélesség | 370 mm | |
Belső méret magasság | 205 mm | |
Térfogat | 35,5 l | |
Zárak száma | 2 | |
Maximális teherbírás | 24,7 kg | |
Súly | 4,2 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692930 4820 | |
EAN / GTIN | 8024482008684 | |
Gyártó száma | 4820.B |