Sorjázó penge (balkezesek részére) S101

Cikkszám: 838520 S101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 43 mm
Alapanyag HSS
Típus S101
Sorjázandó anyag Acél, Alu, keskeny vágóél
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838520 S101
EAN / GTIN 7290003234295
Gyártó száma BK1011

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok