{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Felület | krómozott | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
vágóéllel | nem | |
Pofaalak | félkerek-hegyes; egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Alapanyag | Króm-vanádium elektroacél; Süllyesztékben kovácsolt; olajban edzett | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
szikramentes | nem | |
Pofahossz | 54 mm | |
Teljes hossz | 160 mm | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 712201 160 | |
EAN / GTIN | 4003773043478 | |
Gyártó száma | 29 25 160 |