{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított (40° – 45°) | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713501 160 | |
EAN / GTIN | 4003773016007 | |
Gyártó száma | 25 25 160 |