Hosszúcsőrű fogó, lapos,krómozott, vastagfalú markolattal 140 mm

Cikkszám: 711200 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Pofahossz 42 mm
Pofaalak lapos
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Gyártó száma 30 15 140

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és besüllyesztett illesztékkel.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.