Hosszúcsőrű fogó, félkerek-hegyes, matt fényű, vastag falú markolattal 160 mm

Cikkszám: 711495 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 299 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 50 mm
Pofaalak félkerek-hegyes
Szabvány DIN ISO 5745
Pofák kivitele belül recézett
Nyél Többkomponensű markolat
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Fogó felülete matt fényű
Termék fajtája Laposfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 711495 160
EAN / GTIN 4045197887368

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és süllyesztett csuklóval.
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.