{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 250 mm | |
Nyílásméret | 80 mm | |
Befogási tartomány | ≥ 40 | |
Névleges méret | 70 | |
Fogazott finombeállítás száma | 25 | |
Markolat kivitele | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett | |
Fogó felülete | szürkére foszfátozott | |
Pofa 360°-kal elforgatható | igen | |
Gyorsállítás | igen | |
rögzítővel | nem | |
max. befogási szakasz | 40 mm | |
Termék fajtája | Szorító olló |
Cikkszám | 719965 250 | |
EAN / GTIN | 4003773077329 | |
Gyártó száma | 85 51 250 A |