Kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal 200 mm

Cikkszám: 701515 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 322 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,8 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél 2K-markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület matt fényű
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701515 200
EAN / GTIN 4045197887306

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó matt fényű, többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.