Erős kombinált fogó ″Lineman's Pliers″ amerikai modell többkomponensű fogantyúval, fekete atramentált 240 mm

Cikkszám: 09 02 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 09 02 240
EAN / GTIN 4003773065005
Gyártó száma 09 02 240
L-szám L70010 984

Leírás

Leírás:

  • nagymértékben lefordítva a könnyű vágáshoz
  • 50 %-os erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest az optimalizált áttételnek köszönhetően
  • szilárd kialakítás a legnehezebb terhelésekhez, univerzálisan alkalmazható
  • ergonómiailag optimalizált fogantyú a legjobb kézérintkezéshez és az alacsony fáradtságú munkavégzéshez
  • különösen hatékony, keresztfogú fogazási zóna a fogó szájában - a biztos fogáshoz és húzáshoz
  • kiegészítő fogási zóna az ízület alatt az erőteljes karoláshoz és nyomáshoz
  • vágóélekkel puha és kemény drótokhoz
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 4,6 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével