{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 280 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Szabvány | DIN ISO 9242 | |
Fej | karcsú | |
Szár | hosszú | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | feketére foszfátozott, fényes fej | |
Termék fajtája | Harapófogó |
Cikkszám | 706675 280 | |
EAN / GTIN | 4045197224026 |