Cobra® high-tech vízpumpa fogó többkomponensű fogantyúval, integrált szemmel a leesésgátló eszköz rögzítéséhez szürke, atramentált 300 mm

Cikkszám: 87 02 300 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 87 02 300 T
EAN / GTIN 4003773080169
Gyártó száma 87 02 300 T
L-szám L70010 1977

Leírás

Leírás:

  • Beállítás gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon
  • Finombeállítás a különböző munkadarabméretekhez való optimális alkalmazkodáshoz és kézbarát fogantyúpozícióhoz
  • önbefogás a csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon, fáradságmentes munkavégzés
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztos fogás a nagy kopásállóságnak köszönhetően
  • áttolható csukló: nagy stabilitás a kettős vezetésnek köszönhetően
  • a zsanércsap biztonságos rögzítése: nincs véletlen beállítás
  • A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket
  • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók: 30
  • Csövek befogadóképessége (hüvelyk): Ø 2 3/4
  • Anyák befogadóképessége, lapok közötti szélesség (mm): 60 mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 70mm
  • Zuhanás elleni védelem: igen
  • szürkére foszfátozott
  • többkomponensű hüvelyekkel, beépített rögzítőszemmel a korlát rögzítéséhez
  • Megkötött szerszámok
  • Polírozott