Sarokcsőfogó gyorsállítással 1 coll

Cikkszám: 810750 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 325 mm
Befogási tartomány 42 mm
Cső ⌀ 1 coll
Pofszög 45 fok
Markolat kivitele csúszásgátló műanyag bevonattal
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Szabvány DIN 5234
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Gyártó száma R1302 010 2

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes mértékben kovácsolt. Rendkívül felhasználóbarát munkavégzés a szabadalmaztatott időtakarékos gyorsállítással és integrált becsípődés elleni védelemmel a zúzódások elkerülése érdekében. S-pofával a cső hárompontos felfekvéséhez. Markolat csúszásgátló műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN 5234

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.