Csere készlet

Cikkszám: 916HP/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 916HP/10
EAN / GTIN 4000896218981
Gyártó száma 916HP/10
L-szám L60140 4761

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész készlet Ratchet kerék 12,5 =1/2″ külső négyszög, amely a következőkből áll:
    Záróelem ∙ kompressziós rugó ∙ labda ∙ rugós hüvely ∙ kapcsolókar ∙ fedőlemez ∙ rögzítőgyűrű ∙ racsnis kerék ∙ zsír ∙ racsni szerelő szerszám 916HP ∙ 916HP S ∙ 916HPL ∙
    916HPLg
  • Németországban készült
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.