Toldószár, 1/2 col „Wobble-Drive” 75 mm

Cikkszám: 641134 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 75 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 641134 75
EAN / GTIN 4018754091157
Gyártó száma 13010006

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
„Vakon” összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt. 15°-os billentés minden oldalra lehetséges.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 12,5 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.