Horgos kulcs csuklóval, a lapok szélessége 35 - 50 mm

Cikkszám: 126A.50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 126A.50
EAN / GTIN 3148511346952
Gyártó száma 126A.50
L-szám L60130 7520

Leírás

Leírás:

  • Oldalfuratos anyákhoz
  • Elvehető csapok
  • A 125A kulcshoz hasonló koncepció és előnyök, de kivehető csapokkal a lyukas anyákhoz
  • A csapok edzettek
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170