IMPACT toldószár, 1/4 col 150 mm

Cikkszám: 650057 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 150 mm
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Barnított
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650057 150
EAN / GTIN 4045197336217

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint. Az AS-Drive profilhoz hasonló, a csavarokat és anyákat kímélő profillal.
DIN 3121 szerinti külső négyszög − E 6,3 alak rugós golyóval. Belső négyszög DIN 3121 szerint − G 6,3 alak.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.