Kivitel:
Erősített alak kifejezetten elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez.
A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.
A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.
A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.
Előny:
- Forgatható (külső) műanyag hüvellyel a felni védelme érdekében a kerékanyacsavarok behelyezésekor.
- A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.
- Műanyag betéttel a kerékanya csavarok felületének védelme érdekében.
- A 6-szög tranzakciós profil tovább növeli az élettartamot.
Alapanyag:
Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott.