RainBow Hajlított kulcs, gömbvéggel és rövid csapszeges résszel, belső hatszögű csavarokhoz, hosszú változat, praktikus tartóban, buborékcsomagban

Cikkszám: 2212.LH-10 RB CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2212.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733244072
Gyártó száma PB 2212.LH-10 RB CN
L-szám L60060 1953

Leírás

Leírás:

  • RainBow offset csavarhúzó, hosszú, gömbfejjel és rövid, 100°-os csapszelvénnyel, műanyag tartóban
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • rövid csapszelvény 100°-os szöggel, nincs többé hozzáférhetetlen csavar
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • sorszámmal ellátott címke, élettartam garancia

Jellemző:

  • Hatszögletű foglalat (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm