Olajszűrő kulcs

Cikkszám: 2172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Gyártó száma 2172
L-szám L60140 217

Leírás

Leírás:

  • Nehezen hozzáférhető szűrőkhöz
  • Bal- és jobbfordulási hatás
  • Univerzális használat
  • Belső négyzetes meghajtó 10 =3/8$
    Hatlapú aljzat 19 mm
  • Kovácsolt design
  • Felület: Horganyzott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Átmérő (min-max): 65–115 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,51 kg.