Behelyező és kihúzó szerszám M6

Cikkszám: 1523171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1523171
EAN / GTIN 4017981317313
Gyártó száma 1523171
L-szám L60160 5744

Leírás

Leírás:

Elfordításkor önfeszítő
A szegecscsavarok, expressz- és függesztőcsavarok gyors és könnyed ki- és becsavarásához
Szegecses hatlapú meghajtóval

Jellemző:

  • Kimeneti méret Rögzítőcsavarok: M6
  • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
  • Teljes magasság [mm]: 20 mm
  • Teljes hossz [mm]: 70 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs