Csőkulcs készlet, Kulcsok száma: 6/1

Cikkszám: 620320 6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 6
Szabvány DIN 896 B
Hajtószárak száma 1
Alapanyag Nemesíthető acél, krómozott
Felület krómozott
Csomagolás Műanyag tok
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 620320 6/1
EAN / GTIN 4045197438317
Gyártó száma 620320 6/1

Leírás

Kivitel:

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesített acél cső, krómozott.

Tartalom:

1-1 db 620120 sz. csőkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17 méret