VDE Slim interchangeable blade for Pozidriv screws, compatible with PB 5215 A Classic VDE handle

Cikkszám: 5215.PZ SL 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5215.PZ SL 2
EAN / GTIN 7610733287734
Gyártó száma PB 5215.PZ SL 2
L-szám L60060 3166

Leírás

Leírás:

  • Interchangeable blade slim for PB 5215 A Classic VDE handle
  • for Pozidriv screws
  • VDE tested, safe for work up to 1000 Volt AC or 1500 Volt DC
  • with blade diameter tapered towards the tip, for deep-set screws
  • fast-turning zone and slip protection for thumbs and index fingers, secure grip for use in the hand
  • color coded by screw type, quick identification
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • for your safety: VDE interchangeable blades may only be used with PB Swiss Tools VDE interchangeable handles!

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Cserélhető penge: Igen
  • Fémcsavarokhoz M: 3-5 mm
  • Pengehossz: 82 mm
  • Pozidriv csavar mérete: 2
  • Profil: Pozidriv csavarok esetében
  • Teljes hossz: 165 mm